64GB 増設メモリボード 1x64GB/R/DR
1x 64GB Registered DIMM Dual Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:64000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-38
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1x 64GB Registered DIMM Dual Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き