64GB増設メモリボード 1x64GB/R/DR

64GB増設メモリボード 1x64GB/R/DR NEC三菱

1x 64GB Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き

仕様●メモリタイプ:DDR4●容量:65536MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-40 内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84121469 N8102-741
680,200
679,800
747,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする