拡張RAMモジュール-8GB 8GB×1/DDR4 SO-DIMM

拡張RAMモジュール-8GB 8GB×1/DDR4 SO-DIMM 富士通

拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1/DDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q558/V用。

仕様●メモリタイプ:8GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:8000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-87 内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84465406 FMVDM8GRSA
216,000
209,800
230,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする