2GBメモリ×2枚組 PC3-10600 DDR3 240pin SDRAM
240pin DDR3 SDRAM
仕様●対応機種:DOS/Vデスクトップ●メモリタイプ:PC3-10600(DDR3 1333) DDR3-SDRAM ●ECC:無し●容量:2GBX2枚●ピン数:240PIN●永久保証●製品タイプ:メモリ●製品シリーズ:DOS/V対応メモリーモジュール●メモリタイプ:DOS/V用 PC3-10600 CL=9 240PIN DDR3 SDRAM DIMM 2枚組/ECC無●メモリ標準容量:4GB●保証期間:永久保証●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:PT101L6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7803-45
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。