DOS/V デスクトップ用メモリ 2GB PC3-12800 240pin DDR3-SDRAM DIMM
DOS/V デスクトップ用メモリモジュール。
容量 2GB/PC3-12800/1600MHz/240pin/DDR3-SDRAM/ECCなし
仕様●製品タイプ:メモリ●製品シリーズ:DOS/V対応メモリーモジュール●メモリタイプ:DOS/V用 PC3-12800 CL=11 240PIN DDR3 SDRAM DIMM/ECC無●メモリ標準容量:2GB●保証期間:永久保証●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:PT102DG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7803-52
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。