PC2-5300 240pin DDR2 SDRAM DIMM 1GB

PC2-5300 240pin DDR2 SDRAM DIMM 1GB グリーンハウス

PC2-5300 DDR2 DIMM 1GB

仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠PC2-5300 240Pin Unbuffered DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-63 内容量1枚
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84471435 GH-DRII667-1GF
7,150
7,098
7,808 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする