曜日別特売

PC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 1GB

PC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 1GB - グリーンハウス

PC2-6400 DDR2 DIMM 1GB

仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-6400 240pin Unbuffered DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-65内容量1枚
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84477884GH-DRII800-1GF
9,180
9,098
10,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする