PC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB

PC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB グリーンハウス

PC2-6400 240PIN SDRAM DIMM メモリモジュール 2GB 永久保証

仕様●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-66 内容量1枚
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84112920 GH-DRII800-2GB
13,270
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする