デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 2GB 128Mx8

デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 2GB 128Mx8 グリーンハウス

1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現
安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
5年間保証
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしいRoHS指令対応

仕様●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 1600●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-97 内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84112247 GH-DVT1600-2GF
7,600
7,598
8,358 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする