ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM 2GB

ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM 2GB グリーンハウス

1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現
データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
安心の5年保証
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

仕様●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:2MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-09 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84110707 GH-DWT1333-2GG
7,410
7,398
8,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする