ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 8GB 永久保証
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:8192MB●容量内容:8GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-57
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。