クリーンOAフロア ピットTN-50 4枚入り ☆配線溝一体型 500mm×500mm 高さ50mm
多様な配線レイアウトを可能にする配線溝一体型タイプです。
敷き並べるだけの簡単施工が可能です。
配線の移設や増設に対しても、容易に対応出来ます。
大量配線も可能な広いスペースがあります。
配線の取り出しが簡単です。
OAフロア。
フリーアクセスフロアに。
仕様●幅(mm):500●長さ(mm):500●厚さ(mm):50●1枚あたりの長さ(mm):500●1枚あたりの幅(mm):500●1枚あたりの高さ(mm):50●所定荷重(N):3000●床下配線スペース(mm):30●置敷タイプ(配線溝一体型)●材質/仕上:フロアベース/ポリプロピレン樹脂(RPP)、配線溝カバー/溶融亜鉛メッキ鋼板●注意:500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。●注意:仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアーの表面に凹凸が浮き出ることがあります。●コード番号:337-7434●原産国:日本
アズワン品番67-5537-69
内容量1箱(4枚)
電気材料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84098694 | 299762 | 53093470 | ピットTN-50 |
|
クリーンOAフロア(ピット) | フクビ化学 | 1ケース(4枚) | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました。 |