スタック電子
ワニ口クリップ-バナナプラグ測定用テストケーブル 1m
ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
仕様
●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-65
内容量
1本
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613964
SD-SE-100
¥3,200
¥
3,198
¥3,518
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください