小型横引き排水口 G1-1/2ネジ 1方タイプ A蓋付
シンク用の小型横引き排水口です。
省スペースを生かす、コンパクト設計です。
※トラップ機能はありません。
仕様●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●蓋仕様:A蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-37
内容量1個
シンク用の小型横引き排水口です。
省スペースを生かす、コンパクト設計です。
※トラップ機能はありません。