七星科学研究所
NCSプラグ シェルΦ60・30極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2211-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522946
NCS-6030-PM
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください