ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1200L SUS304ユニオン

ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1200L SUS304ユニオン - テクノフレックス

溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。

仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7280アズワン品番67-5641-69内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113157S220-10Ax1200L SUS304
12,633
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする