曜日別特売

防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

防犯カメラ取付ボックス用単管サポート - エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポート - エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポート - エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポート - エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポート - エスコ

単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付

仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302200EA947HB-251
オープン
3,830
4,213(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする