ネットワークカメラ VB-M620D

ネットワークカメラ VB-M620D Canon

超広角111.0°光学3倍電動ズームレンズ搭載。狭いスペースでも広く撮影でき、オフィスや店舗のモニタリングに威力を発揮します。
昼夜を問わず最適な撮影を可能にするオートSSC機能を搭載。撮影シーンの明るさの違いを解析し、映像の暗部を明るく補正するSSC(Smart Shade Control、スマートシェード補正)と、露出補正の双方を同時に最適に制御するオートSSC機能を新たに搭載しています。
0.3ルクスの低照度でもカラー撮影。月明かり程度の環境下でのカラー撮影も可能。ナイトモードの白黒撮影で0.01

仕様●タイプ:屋内ドームタイプ●画像圧縮方式:JPEG、H.264●解像度:JPEG、H.264 : 1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約130万画素●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1 ~ 30 fps、H.264:1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30fps●通信プロトコル:IPv4:TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP(MIB2)、SMTP(クライアント)、DHCP(クライアント)、DNS(クライアント)、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WV-HTTP (キヤノン独自)、ONVIF他●光学ズーム倍率:3倍●デジタルズーム倍率:4倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:111.0°(W 端)~36.5°(T 端)、垂直画角:60.1°(W 端)~20.5°(T 端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:81.2°(W 端)~27.3°(T 端)、垂直画角:60.1°(W 端)~20.5°(T 端)●パン(左右)機能:あり 350°(±175°)●チルト(上下)機能:あり 150°(±75°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3 型CMOS(原色フィルター)●レンズ焦点:2.8(W 端)~8.4 mm(T 端)●レンズ明るさ:F1.2(W 端)~F2.0(T 端)●シャッタースピード:1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000秒、1/16000秒●カラーナイトビュー機能:あり デイナイト機能:オート/マニュアル●対応照度:デイモード(カラー):0.3 lux(F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)、0.02 lux(F1.2、シャッタースピード 1 / 2 秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)他●音声機能:あり●音声圧縮方式:音声圧縮方式:G.711μ-law(64 kbps)●音声入力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)※音声インターフェースケーブル(同梱) を使用、LINE INとMIC INは設定ページで切り換え、LINE IN x 1 (アンプ付きマイクと接続) またはMIC IN x 1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) ※音声インターフェースケーブル(同梱)を使用、LINE OUT x 1 (アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN x 1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重))●本体重量:1190g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V17またはPA-V18(オプション)(AC 100~240 V)、外部電源:AC 24 V / DC 12Vに対応●最大消費電力:10.2W●最大消費電力(備考):PoE入力:最大約 7.8 W、ACアダプター PA-V17入力:最大約 9.8 W (AC 100 V)、最大約10.2 W (AC 240 V)、ACアダプター PA-V18入力:最大約 9.4 W (AC 100 V)、最大約9.2 W (AC 240 V)、DC入力:最大約 8.3 W他●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:環境における規格は特にありません。●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141031●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-40 内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84349434 9908B001
118,000
109,800
120,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする