曜日別特売

AHD対応5メガピクセルボックス型カメラ

AHD対応5メガピクセルボックス型カメラ - 日本防犯システム

高画質映像伝送方式であるアナログHD5.0に対応しています。
多くの実績と評価を積み重ねた従来機を踏襲しつつ、電動バリドーカルレンズを採用した高画素モデルです。
AHD対応3.0メガピクセル屋内ボックスカメラです。(レンズ・ブラケット別売)

仕様●幅(mm):58.3●奥行(mm):127.6●高さ(mm):60●最大画素数(万):約500●タイプ:ボックス型●画素数:最大2592×1944●画素数(メガピクセル):3.0●画素数:最大2592×1944●レンズ:CSマウント(DCオートアイリス対応)●画角:-●赤外線照射距離:-●使用温度範囲:-10~50℃(湿度20~80%)結露しないこと●IP等級:-●逆光補正機能:有●フリッカレス機能:有●映像切替:5MP(最大)/4MP/2MP/CVBS●原産国:日本●コード番号:250-2157アズワン品番67-5597-45内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84458729JS-CA2032
118,857
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする