曜日別特売

8MPカメラ

8MPカメラ - Seeed Studio8MPカメラ - Seeed Studio8MPカメラ - Seeed Studio8MPカメラ - Seeed Studio8MPカメラ - Seeed Studio8MPカメラ - Seeed Studio
仕様●タイプ:-●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:カメラ●プラットフォーム:JetsonNVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX 対応●タイプ:-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
視野角
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84582559114992262IMX219-130130°FOV68-2201-91
4,910
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
84578158114992265IMX219-200200°FOV68-2201-93
6,890
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする