防犯ダミーカメラ 人感センサーライトタイプ

防犯ダミーカメラ 人感センサーライトタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

動きを感知して一定時間ライトが点灯!
人感センサー付きで動きに反応してライトが点灯

仕様●商品サイズ:145×85×174mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):270●梱包形態:箱入●※単3乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 別売り アズワン品番68-1986-64 内容量1個
注意
●※単3乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84071839 36532
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする