L型 BNCアダプター

L型 BNCアダプター ADTECHNO(エーディテクノ)

BNCオス-BNCメス。
L型の向きをご確認下さい。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●対応機種:LCD1015S/LCD7620S/SN15TS/SN17TS/SN19TS/SN15TP●コード番号:A0K00BS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7421-90 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84263054 BNCLA
1,870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする