薄型HDMIケーブル 1M Black
【VAA-B02】薄型HDMIケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、モデル:VAA-B02、カラー:ブラック、コネクタータイプ:HDMI、バージョン:HDMI 1.4/HDMI2.0、インターフェイス技術:金メッキ、解像度:1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz、コンダクター:銅覆鋼、シェル:PVC、シールド:アルミホイル、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:4mm x 13.3mm、長さ:0.75m~10m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1m●ブランド:Vention●モデル:VAA-B02●カラー:ブラック●コネクタータイプ:HDMI●バージョン:HDMI 1.4 / HDMI2.0●インターフェイス技術:金メッキ●解像度:1080P 60Hz / 4K 30Hz / 4K 60Hz●コンダクター:銅覆鋼●シェル:PVC●シールド:アルミホイル●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:4mm x 13.3mm●長さ:1m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O004Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7894-96
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。