島製作所
ステッキ 伸縮小型グリップ
軽量でサビにも強いアルミパイプです。
長さ調節のしやすい多段式シャフトです。
ストラップ付き。
仕様
●長さ:約60~93cm●高さ調節:14段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約240g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
アズワン品番
68-4527-55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300748
45-1
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください