島製作所
ステッキ 折りたたみ木製グリップ
折りたためて収納コンパクト。
仕様
●長さ:約80~90cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約26cm●杖の太さ:上管/約22mm、下管/約19mm●重量:約350g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
アズワン品番
68-4527-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376050
48-1
¥
6,100
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください