島製作所
ステッキ 木製 一本型
堅牢な一本型です。
仕様
●長さ:約84cm●杖の太さ:24~20mm●重量:約300g●材質:本体/木(楓)、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
アズワン品番
68-4527-57
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376515
47
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください