島製作所
ステッキスタンド 11本収納
はめ込み口に軽く押し込むだけでセットできます。
最大11本のステッキが収納できます。
仕様
●サイズ:幅39.5×奥行17×高さ61cm●杖適応サイズ:上菅/19~30mm●重量:1.5kg●材質:PP、スチール
アズワン品番
68-4527-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299725
-
¥
14,500
¥
14,355
¥
15,791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください