折りたたみSP細型ネックステッキ 花柄紺

折りたたみSP細型ネックステッキ 花柄紺 - 島製作所折りたたみSP細型ネックステッキ 花柄紺 - 島製作所折りたたみSP細型ネックステッキ 花柄紺 - 島製作所

杖を束ねられる着脱式ストラップです。
杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。
細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。
携帯袋付きです。

仕様●長さ:約77~87cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約27cm●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約280g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mmアズワン品番68-4527-61内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430097653-FD4
9,500
9,490
10,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする