JST(日本圧着端子製造)
ナイロンコネクター 4mm 3.96mm ピッチ ベース付ポストトップ型 2ピン
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番
68-2055-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84580705
B2P-VH
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください