JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型5極
仕様
●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:5極
アズワン品番
68-2055-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84584625
B5B-ZR
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください