SPARKFUN
Deans Connector - M/F Pair
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス・メス●列数:1列●ピンピッチ:-●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番
68-2029-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84591318
PRT-11864
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください