曜日別特売

24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cm

24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cm - M5Stack
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:1000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84521704M5STACK-A088-B
2,770
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする