曜日別特売

24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cm

24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cm - M5Stack
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:500mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-●特長:-●形態:-アズワン品番68-2055-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84579594M5STACK-A088-A
2,060
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする