サンペール #3 本体ハンドル付 ホワイト

サンペール #3 本体ハンドル付 ホワイト アズワン

様々な用途にお使いいただけるペールです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):193×192×157●有効内寸(mm):155×155×146●内容量(L):3.1 アズワン品番67-7239-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84438727 40030801WH101
630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする