曜日別特売

抱き枕 カバー付 約25R×110cm

抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cm - アズワン

ふわふわでおもわずほおずりして抱きつきたくなるような雲をイメージした抱き枕です。
側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、身体に優しくフィットし、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。
伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。
抱き枕本体もカバーも洗えますのでより清潔にご使用いただけます。

仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%アズワン品番67-5722-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846163171195550013129
10,650
10,550
11,605(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする