曜日別特売

BETON/M-Style マットレス 6×97×200cm

BETON/M-Style マットレス 6×97×200cm - 鈴屋

高密度の高反発ウレタンフォームを使用し適度な硬さで理想的な寝姿勢を維持します。
厚さ6cmなのに底つき感はありません。
側生地は通気性に優れた3Dメッシュ生地を使用しているので湿気を外に拡散します。
ベッドのマットレスとして使用できます。

仕様●材質:側生地/ポリエステル100%、詰物/高反発ウレタン●商品サイズ:6×97×200cmアズワン品番68-1967-69内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84085236-
32,500
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする