炭消臭 羽毛布団収納袋

炭消臭 羽毛布団収納袋 - ニーズ炭消臭 羽毛布団収納袋 - ニーズ

クロスバンド内蔵で羽毛布団をスッキリ収納できます。天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟んで使用しています。
ケースに透明窓をもうけ中身が分かる仕様です。シングルサイズ羽毛布団が1枚収納できる約47Lケース。

仕様●寸法:使用時:奥行55cm×幅85cm×高さ10cm●容量:47L●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレン●原産:中国アズワン品番67-8969-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842955161-00038-001
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする