ジェルトロン ベビーまくら baby fit

ジェルトロン ベビーまくら baby fit - パシフィックウェーブジェルトロン ベビーまくら baby fit - パシフィックウェーブ

U字型にジェルトロンを配置した独自の形状のベビーまくらで頭部を保護します。
頭部や耳など局部の除圧にも使用可能で、医療・介護の現場でもご使用いただけます。
サイズの調整が可能で座位保持装置やバギーのヘッドレストとしてもご使用しやすくなりました。
本体も水洗いが可能ですので、衛生的にご使用いただけます。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):21.5~25.5×24×3●材質:カバー/ポリエステル100%(面ファスナー:ナイロン100%)、ピロー/ジェルトロン・高通気ウレタン●重量:0.16kg●洗濯方法:カバーごと水洗い可(40℃未満の水で手洗い)。平な状態で、日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。アズワン品番67-8192-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065950-
4,000
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする