曜日別特売

フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm

フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学フトンノマスク 枕カバー2枚組 50×70cm - 篠原化学

【抗菌防臭機能】 本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。
菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ~なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかも、この効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しているため、現在お使いの枕を安心して長く清潔に使い続けることができる。
【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファン(R)から放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来る。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たす。
ファスナー式
ツートンカラー(ダークグレイ×シルバーグレー)
純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。
大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。

仕様●サイズ:50×70cm(2枚組)●材質:綿100%(スリット糸ミューファン(R)使用)アズワン品番68-4038-07内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84588825-
4,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする