ストレートネック予防 首休め枕

ストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpurストレートネック予防 首休め枕 - cellpur

現代人に多いといわれる「ストレートネック」を含む、首のお悩み解決に向けて開発した枕です。
サポート部分を広げた「全寝姿勢対応型」の首休め枕で、寝姿勢でのあらゆる首の動きに対応するフォルムとしています。
首の位置を整えることで、理想的な寝姿勢になることを目指しています。
寝るだけで首の筋肉を緩めてくれる
着目したのは、首のインナーマッスルといわれる「斜角筋」。
首の筋肉の緊張を和らげる素材であると同時に、正しいS字カーブを得られるよう開発しています。
仰向け寝姿勢にスーパーフィットする空洞構造
人によって首や頭の形は違うもの。基本的なS字ラインをキープしながら、それぞれの形に合わせて素材が動くようにデザインされています。
それを可能にしているのは、エアースプリング(空洞)構造です。
これによって頭を枕においた時、瞬時にその人のS字ラインにフィットするのです。
エアースプリングがフレキブルに連動し、あなたの首にあったフォルムを実現します。
オーストリア製のウレタン【セルプール(cellpur)】を芯材に採用。

仕様●サイズ(約):幅60×奥行27×高さ10cm●材質●▼カバー:表地/ポリエステル55%・再生繊維(テンセル)44%・ポリウレタン1%、中綿/ポリエステル100%、裏側/ポリエステル60%・綿40%●▼メッシュカバー:ポリエステル100%●▼芯材:ウレタンフォーム●生産国:ウレタンフォーム/オーストリア、側生地/中国、仕上げ加工/日本アズワン品番68-4038-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84589017-
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする