寝返りサポート枕 低め

寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur寝返りサポート枕 低め - cellpur

下記の目的を達成する為の特別な長さを備えているのが本品です。
1.寝返りをすることによって寝具にこもった湿度を放出して快適な睡眠環境を整えようとする。
2.寝返りをすることにより覚醒時(活動時)の体の軸のズレを元に戻したり、体圧分散を促がそうとする。
頭4つ分程の幅を持つ本品は安心感をもって充分な寝返り行動をおこせます。
シングルベッド幅いっぱいに枕を備えることが出来ますので、頭落ちなどによる覚醒がおきにくいデザインです。
蒸れにくく弾力性のある芯材はヨーロッパの技術 ヨーロッパ屈指のウレタン発泡メーカー"ネベオン社"。
ネベオン社のウレタンフォームとセルロース繊維のリーディングカンパニー"レンチング社"の夢の共同開発により革新的な"湿度管理するウレタンフォームが誕生しました。
これにより"蒸れにくく弾力のある柔らかな芯材"が実現。又、天然のユーカリの木のセルロース繊維から成る"テンセル" はレンチング社が開発した天然由来の素材です。
このテンセルをパウダー化し、ウレタンの分子の構造の中にコンバイン(統合)。それによって頭部を蒸れにくい状態にし、安眠を促します。
オーストリア製のウレタン【セルプール(cellpur)】を芯材に採用。

仕様●サイズ(約):幅100×奥行35×高さ6.5cm●材質●▼カバー:表地/ポリエステル55%・再生繊維(テンセル)44%・ポリウレタン1%、中綿/ポリエステル100%、裏側/ポリエステル60%・綿40%●▼メッシュカバー:ポリエステル100%●▼芯材:ウレタンフォーム●生産国:ウレタンフォーム/オーストリア、側生地/中国、仕上げ加工/日本アズワン品番68-4038-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84589909-
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする