カラキ
吸水・防水全面シーツ バイオガード
吸汗・速乾性に優れた吸水素材を使用しています。
4つの角にゴム留めが付いてマットレスへの巻き込みが不要です。
仕様
●四隅ゴム付き●幅×長さ(mm):870×2010●材質:表面/ポリエステル100%(ニット)、裏面/ポリウレタン100%●洗濯方法:リネン洗濯可/脱水機可/乾燥機可●マットレス適用サイズ:(幅)820~840mm、(長さ)1910~1960mm、(厚さ)60~150mm程度●防水加工
アズワン品番
0-8735-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84611329
-
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください