アズワン
折りたたみベッド
未使用時は折りたたみ、キャスターで移動可能。
仕様
●サイズ:910×1940×350mm●重量:28kg●マットレス:ウレタン布張り ベニヤ合板●フレーム:スチール 粉体塗装
アズワン品番
67-8769-91
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438210
-
¥
132,000
¥
131,000
¥
144,100
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください