スタンドサポート

スタンドサポート - ナビス(アズワン)

ベッドや診察台からの起き上がりや立ち上りを補助します。
グリップは2段式で用途に応じて使い分けができ便利です。
床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付きベースを使用しています。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):510×410×810●重量(kg):約9●材質:フレーム/スチール●グリップ部高さ:1段目/794mm、2段目/644mmアズワン品番8-672-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84445420SS-1
18,000
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする