ナビス(アズワン)
ベッドサイドテーブル 抗ウイルス仕様
抗ウイルス仕様の天板を使用したベッドサイドテーブルです。
ツマミボルト固定式で天板をしっかりと固定できます。
仕様
●サイズ (mm):760×390×690~890●重量(kg):約8●材質:本体/スチール(粉体塗装)、天板/抗ウイルスメラミン天板●テーブルサイズ:約760×390mm●耐荷重:約10kg●キャスター:Φ400mmナイロン双輪キャスター(支柱側2輪ストッパー付き)
アズワン品番
8-555-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609290
NV-TAC30W
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください