ナビス(アズワン)
ベッドネーム ポケット付き
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
仕様
●サイズ(mm):170×105●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●適用パイプ径:最大Φ38mm●付属品:ベッドネーム用紙×1枚(交換用:0-835-31)
アズワン品番
8-440-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609378
SRP
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください