エクセレンス ティッシュボックス 浅型

エクセレンス ティッシュボックス 浅型 国際化工

ホテル用アイテム基本はシンプル&ピュア。
客室を新鮮な空気で満たす。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:289×152×H67mm●カラー:アイボリーホワイト●浅型●コード番号:AJ1503 アズワン品番67-8164-17 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84435708 M256SIW
2,850
2,798
3,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする