音波歯ブラシ UV-C 99.9%除菌機能付き ピンクグレー

音波歯ブラシ UV-C 99.9%除菌機能付き ピンクグレー MEDIK(メディク) 音波歯ブラシ UV-C 99.9%除菌機能付き ピンクグレー MEDIK(メディク) 音波歯ブラシ UV-C 99.9%除菌機能付き ピンクグレー MEDIK(メディク) 音波歯ブラシ UV-C 99.9%除菌機能付き ピンクグレー MEDIK(メディク) 音波歯ブラシ UV-C 99.9%除菌機能付き ピンクグレー MEDIK(メディク)

3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ
除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能
4種類振動モードで柔軟な歯磨き
歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)

仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。 アズワン品番67-9274-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84087467 MDK-LT11PG
6,350
6,298
6,928 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする