タイマーIC

タイマーIC - TAEJIN Technology
仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84589507NE555D
40
39
43(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする