Bluetoothデジタルデプスゲージ 超軽量コンパクト 1/100 継足付き ベース巾大

Bluetoothデジタルデプスゲージ 超軽量コンパクト 1/100 継足付き ベース巾大 アズワン

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量でコンパクトです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
継足付きです。
ベース巾大です。
精密厚さ測定に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):100●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7536 アズワン品番67-5651-60 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84099936 SSD-215
107,000
106,800
117,480 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,200 / 税込 1,320
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする